Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12122 Abfallbeutel 120 l Blau 10 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12122 Abfallbeutel 120 l Blau 10 Stück(e)
Papstar 12122 Abfallbeutel 120 l Blau 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92388180
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12122
EAN/GTIN:
     4002911121221
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke auf Rolle - aus LDPE-Folie - Stärke: 43 my - Abmessungen: 110 x 70 cm - Füllinhalt: 120 Liter - Farbe: blau - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1100 mm
Breite
700 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
120 l
Produktfarbe
Blau
Material
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 27 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10051
ab € 11,23*
Sonstiges
PAPSTAR
12128
ab € 6,58*
Sonstiges
PAPSTAR
12129
ab € 5,73*
Sonstiges
PAPSTAR
12132
ab € 5,79*
Sonstiges
PAPSTAR
12133
ab € 6,26*
Sonstiges
PAPSTAR
12134
ab € 5,60*
Sonstiges
PAPSTAR
12328
ab € 4,40*
Sonstiges
PAPSTAR
12338
ab € 4,46*
Sonstiges
PAPSTAR
12388
ab € 8,70*
Sonstiges
PAPSTAR
12443
ab € 7,65*
Sonstiges
PAPSTAR
12447
ab € 4,11*
Sonstiges
Weita
PAP12330
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.