Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12133 Abfallbeutel 60 l Schwarz 30 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12133 Abfallbeutel 60 l Schwarz 30 Stück(e)
Papstar 12133 Abfallbeutel 60 l Schwarz 30 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92388047
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12133
EAN/GTIN:
     4002911121337
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsäcke auf Rolle - aus LDPE-Folie - Stärke: 70 my - Abmessungen: 100 x 57 cm - Füllinhalt: 60 Liter - Farbe: schwarz - extra stark und extra reißfest - ideal für Sperrmüll - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Breite
570 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
60 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10051
ab € 11,20*
Sonstiges
PAPSTAR
12122
ab € 1,86*
Sonstiges
PAPSTAR
12128
ab € 6,52*
Sonstiges
PAPSTAR
12129
ab € 5,72*
Sonstiges
PAPSTAR
12132
ab € 5,77*
Sonstiges
PAPSTAR
12134
ab € 5,60*
Sonstiges
PAPSTAR
12328
ab € 4,40*
Sonstiges
PAPSTAR
12338
ab € 4,47*
Sonstiges
PAPSTAR
12388
ab € 8,70*
Sonstiges
PAPSTAR
12443
ab € 7,67*
Sonstiges
PAPSTAR
12447
ab € 4,11*
Sonstiges
Weita
PAP12330
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.