Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 11351 Einweg-Tischdecke Rechteckig Papier Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 11351 Einweg-Tischdecke Rechteckig Papier Schwarz
Papstar 11351 Einweg-Tischdecke Rechteckig Papier Schwarz
Papstar 11351 Einweg-Tischdecke Rechteckig Papier Schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-374-2576
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11351
EAN/GTIN:
     4002911113516
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
Tischdecke
Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Länge (mm)
8000 mm
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
1200 mm
Paketgewicht
436.1 g
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Material
Papier
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 3,73*
3 Tage
240
12
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,41*
€ 4,41*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,29*
€ 6,06*
7 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,28*
€ 6,07*
7 Tage
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 6,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 44,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12540
ab € 1,65*
Sonstiges
PAPSTAR
12541
ab € 3,77*
Sonstiges
PAPSTAR
12542
ab € 7,49*
Sonstiges
PAPSTAR
12545
ab € 6,41*
Sonstiges
PAPSTAR
12549
ab € 14,27*
Sonstiges
PAPSTAR
12571
ab € 15,59*
Sonstiges
PAPSTAR
12572
ab € 15,58*
Sonstiges
PAPSTAR
12573
ab € 15,59*
Sonstiges
PAPSTAR
12575
ab € 15,60*
Sonstiges
PAPSTAR
12576
ab € 15,59*
Sonstiges
PAPSTAR
16794
ab € 15,59*
Sonstiges
PAPSTAR
18546
ab € 1,91*
Sonstiges
PAPSTAR
18547
ab € 9,80*
Sonstiges
PAPSTAR
18548
ab € 16,77*
Sonstiges
PAPSTAR
18587
ab € 2,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.