Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 18546 Tischdecke 120 x 1000 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 18546 Tischdecke 120 x 1000 cm
Papstar 18546 Tischdecke 120 x 1000 cm
Papstar 18546 Tischdecke 120 x 1000 cm
Artikel-Nr.:
     2813-374-1081
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18546
EAN/GTIN:
     4002911185469
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
Tischdecke
Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle - Länge: 10 m - Breite: 1,2 m - Stärke: 40 gr/m² - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
120 x 1000 cm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Produkttyp
Tischdecke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,56*
4 Tage
500
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 2,94*
8 Tage
unbekannt
25
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 3,85*
9 Tage
unbekannt
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 4,27*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,02*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11351
ab € 2,78*
Sonstiges
PAPSTAR
12540
ab € 1,65*
Sonstiges
PAPSTAR
12541
ab € 3,77*
Sonstiges
PAPSTAR
12542
ab € 7,53*
Sonstiges
PAPSTAR
12545
ab € 6,39*
Sonstiges
PAPSTAR
12549
ab € 14,23*
Sonstiges
PAPSTAR
12571
ab € 15,57*
Sonstiges
PAPSTAR
12572
ab € 15,58*
Sonstiges
PAPSTAR
12573
ab € 15,57*
Sonstiges
PAPSTAR
12575
ab € 15,57*
Sonstiges
PAPSTAR
12576
ab € 15,62*
Sonstiges
PAPSTAR
16794
ab € 15,70*
Sonstiges
PAPSTAR
18547
ab € 9,77*
Sonstiges
PAPSTAR
18548
ab € 16,89*
Sonstiges
PAPSTAR
18587
ab € 2,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.