Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12540 Einweg-Tischdecke Rechteckig Papier Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 12540 Einweg-Tischdecke Rechteckig Papier Weiß
Papstar 12540 Einweg-Tischdecke Rechteckig Papier Weiß
Papstar 12540 Einweg-Tischdecke Rechteckig Papier Weiß
Artikel-Nr.:
     2909-4002911225400
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12540
EAN/GTIN:
     4002911125403
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
Tischdecke
Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle

- Länge: 10 m
- Breite: 1 m
- Stärke: 40 gr/m²
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Länge (mm)
10000 mm
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
1000 mm
Paketgewicht
404.9 g
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
500
25
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,73*
€ 2,73*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,63*
€ 2,85*
7 Tage
unbekannt
25
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,10*
€ 3,69*
8 Tage
100
25
pro Packung
€ 6,50*
ab € 3,05*
€ 4,05*
6 Tage
unbekannt
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 4,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 68,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11351
ab € 2,79*
Sonstiges
PAPSTAR
12541
ab € 3,78*
Sonstiges
PAPSTAR
12542
ab € 7,59*
Sonstiges
PAPSTAR
12545
ab € 6,41*
Sonstiges
PAPSTAR
12549
ab € 14,26*
Sonstiges
PAPSTAR
12571
ab € 15,62*
Sonstiges
PAPSTAR
12572
ab € 15,63*
Sonstiges
PAPSTAR
12573
ab € 15,61*
Sonstiges
PAPSTAR
12575
ab € 15,60*
Sonstiges
PAPSTAR
12576
ab € 15,57*
Sonstiges
PAPSTAR
16794
ab € 15,61*
Sonstiges
PAPSTAR
18546
ab € 1,92*
Sonstiges
PAPSTAR
18547
ab € 9,83*
Sonstiges
PAPSTAR
18548
ab € 16,80*
Sonstiges
PAPSTAR
18587
ab € 2,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.