Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12549 Tischläufer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 12549 Tischläufer
Papstar 12549 Tischläufer
Papstar 12549 Tischläufer
Artikel-Nr.:
     2909-4002911225493
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12549
EAN/GTIN:
     4002911225493
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
Tischläufer
Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle

- Länge: 100 m
- Breite: 1 m
- Stärke: 40 gr/m²
- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Länge (mm)
100000 mm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
60
3
pro Packung
€ 4,99*
ab € 19,00*
€ 19,00*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 19,00*
€ 19,00*
12 Tage
69
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,22*
€ 19,38*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,04*
€ 23,35*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,38*
€ 39,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11351
ab € 2,81*
Sonstiges
PAPSTAR
12540
ab € 1,80*
Sonstiges
PAPSTAR
12541
ab € 3,80*
Sonstiges
PAPSTAR
12542
ab € 7,49*
Sonstiges
PAPSTAR
12545
ab € 7,27*
Sonstiges
PAPSTAR
12571
ab € 15,59*
Sonstiges
PAPSTAR
12572
ab € 15,59*
Sonstiges
PAPSTAR
12573
ab € 15,57*
Sonstiges
PAPSTAR
12575
ab € 15,58*
Sonstiges
PAPSTAR
12576
ab € 15,57*
Sonstiges
PAPSTAR
16794
ab € 15,57*
Sonstiges
PAPSTAR
18546
ab € 1,93*
Sonstiges
PAPSTAR
18547
ab € 9,79*
Sonstiges
PAPSTAR
18548
ab € 16,78*
Sonstiges
PAPSTAR
18587
ab € 3,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.