Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12541 Tischläufer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 12541 Tischläufer
Papstar 12541 Tischläufer
Papstar 12541 Tischläufer
Artikel-Nr.:
     2813-374-943
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12541
EAN/GTIN:
     4002911125410
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
Tischläufer
Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle

- Länge: 25 m
- Breite: 1 m
- Stärke: 40 gr/m²
- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Länge (mm)
25000 mm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,09*
4 Tage
200
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,25*
€ 5,25*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,32*
€ 7,61*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,46*
€ 7,97*
9 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 8,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11351
ab € 2,78*
Sonstiges
PAPSTAR
12540
ab € 1,65*
Sonstiges
PAPSTAR
12542
ab € 7,53*
Sonstiges
PAPSTAR
12545
ab € 6,39*
Sonstiges
PAPSTAR
12549
ab € 14,23*
Sonstiges
PAPSTAR
12571
ab € 15,57*
Sonstiges
PAPSTAR
12572
ab € 15,58*
Sonstiges
PAPSTAR
12573
ab € 15,57*
Sonstiges
PAPSTAR
12575
ab € 15,57*
Sonstiges
PAPSTAR
12576
ab € 15,62*
Sonstiges
PAPSTAR
16794
ab € 15,70*
Sonstiges
PAPSTAR
18546
ab € 1,90*
Sonstiges
PAPSTAR
18547
ab € 9,77*
Sonstiges
PAPSTAR
18548
ab € 16,89*
Sonstiges
PAPSTAR
18587
ab € 2,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.