Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12575 Tischläufer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 12575 Tischläufer
Papstar 12575 Tischläufer
Papstar 12575 Tischläufer
Artikel-Nr.:
     2813-374-1371
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12575
EAN/GTIN:
     4002911125755
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
Tischläufer
Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle

- Länge: 50 m
- Breite: 1 m
- Stärke: 42 gr/m²
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Länge (mm)
50000 mm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Blau
Material
Papier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,57*
€ 21,28*
4 Tage
80
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,00*
€ 22,00*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 22,00*
€ 22,00*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 18,13*
€ 25,48*
8 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 18,50*
€ 29,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 85,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11351
ab € 2,78*
Sonstiges
PAPSTAR
12540
ab € 1,65*
Sonstiges
PAPSTAR
12541
ab € 3,77*
Sonstiges
PAPSTAR
12542
ab € 7,53*
Sonstiges
PAPSTAR
12545
ab € 6,39*
Sonstiges
PAPSTAR
12549
ab € 14,23*
Sonstiges
PAPSTAR
12571
ab € 15,57*
Sonstiges
PAPSTAR
12572
ab € 15,58*
Sonstiges
PAPSTAR
12573
ab € 15,57*
Sonstiges
PAPSTAR
12576
ab € 15,62*
Sonstiges
PAPSTAR
16794
ab € 15,70*
Sonstiges
PAPSTAR
18546
ab € 1,90*
Sonstiges
PAPSTAR
18547
ab € 9,77*
Sonstiges
PAPSTAR
18548
ab € 16,89*
Sonstiges
PAPSTAR
18587
ab € 2,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.