Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Konferenzsysteme
>
Videokonferenzsystem
>
Videokonferenz Infrastruktur
>
Artikel
Logitech RoomMate Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss Verwaltungssystem für Videokonferenzdienste
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-94534358
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
950-000084
EAN/GTIN:
5099206097582
Suchbegriffe:
USB Hub
Videokonferenz Infrastruktur
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
2
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
USB-Stecker
USB Typ-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromstärke
4.74 A
DC input Spannung
19 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
220 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Stromstecker-Typ
Typ C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Gleichstrom
Stromkabellänge
1.5 m
AC-Netzadapter
Ja
Montageset
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Computersystem
VESA-Halterung
Ja
Merkmale
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Akku/Batterie
Batteriekapazität
0.675 Wh
Leistungen
Produkttyp
Verwaltungssystem für Videokonferenzdienste
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
161 mm
Tiefe
211 mm
Höhe
34.5 mm
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
228 mm
Paketgewicht
1974.5 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
251 mm
Höhe des Versandkartons
244 mm
Warentarifnummer (HS)
85176990
... >
Telekommunikation & Navigation
>
Konferenzausstattung
>
Videokonferenzsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
,
Videokonferenzsystem Zubehör
,
logitech videokonferenzsystem
,
videokonferenzsystem
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 608,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,61*
€ 789,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,15*
€ 786,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,85*
€ 780,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,71*
€ 764,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,88*
€ 724,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS Google Meet Hardware - Large Room Kit Videokonferenzsystem 20 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.100,60*
Ähnlich
ASUS Google Meet Hardware - Medium Room Kit Videokonferenzsystem 8 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.377,17*
Ähnlich
ASUS Google Meet Hardware - Small Room Kit Videokonferenzsystem 8 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.868,86*
Ähnlich
ASUS PN64-BB5000X1TD-NL Schwarz i5-12500H
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 379,63*
Ähnlich
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 - 16 Inch Classic Backpack
Targus
CN600EU
ab € 25,82*
Ähnlich
Targus City Gear 3 Rucksack Schwarz Polyurethan
Targus
TCG655GL
ab € 38,45*
Ähnlich
Targus City Gear 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Targus
TSS866GL
ab € 14,10*
Ähnlich
Targus CityGear 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Targus
TSS931GL
ab € 8,45*
Ähnlich
Targus Citygear 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Targus
TCG460GL
ab € 28,03*
Ähnlich
Targus Citygear 43,9 cm (17.3") Toploader-Tasche Schwarz
Targus
TCG470GL
ab € 29,04*
Ähnlich
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus
TSB913EU
ab € 33,42*
Ähnlich
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus
TBT915EU
ab € 21,02*
Ähnlich
Targus Corporate Traveller 15.6” Laptop Backpack
Targus
CUCT02BEU
ab € 52,56*
Ähnlich
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus
CUCT04R
ab € 98,55*
Ähnlich
Targus Cypress EcoSmart 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Targus
TBS92602GL
ab € 17,26*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen