Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
induktive Ladestation
>
Artikel
Yealink CPW65
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-110063584
Hersteller:
Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
1204622
EAN/GTIN:
6938818315143
Suchbegriffe:
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Konferenzmikrofon
Mono-Mikrofone
Yealink CPW65 ist ein drahtloses DECT-Mikrofon, das für hochwertige Konferenzräume verwendet wird. Das mit schwarzem Stoff überzogene CPW65 ist elegant, wasserdicht, fettdicht und witterungsbeständig. Seine drei eingebauten Mikrofone unterstützen einen 360-Grad-Sprachaufnahmebereich mit einem Radius von 3 Metern (10 Fuß), was Ihnen ein ausgewogenes und kristallklares Audioerlebnis garantieren kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78.59 mm
Tiefe
78.59 mm
Höhe
15.3 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Gesprächszeit
13 h
Standbyzeit
11 Tag(e)
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Echounterdrückung
Ja
Audio-System - voll Duplex
Ja
Befestigungstyp
Tisch
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
251 mm
Höhe des Versandkartons
185 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Ladestation
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mikrofon
Typ
Konferenzmikrofon
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
3 m
360°-Schallaufnahme von
3
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Maximaler Arbeitsabstand
20 m
USB-Stecker
USB Typ-A
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Mikrofone & Zubehör
>
Mikrofone
Weitere Suchbegriffe:
Schwanenhalsmikrofon
,
Schwanenhalsmikrophon
,
Tischmikrofone
,
Tischmikrophone
,
Videokonferenz Zubehör
,
Videokonferenzsystem Zubehör
,
USB WLAN Adapter
,
WLAN Stick
,
Ladekissen
,
induktive Ladestation
,
kabellose Ladestation
,
yealink wlan stick
,
mono mikrofone
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 180,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,47*
€ 240,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS Google Meet Hardware - Large Room Kit Videokonferenzsystem 20 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.101,58*
Ähnlich
ASUS Google Meet Hardware - Medium Room Kit Videokonferenzsystem 8 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.375,23*
Ähnlich
ASUS Google Meet Hardware - Small Room Kit Videokonferenzsystem 8 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.850,77*
Ähnlich
ASUS PN64-BB5000X1TD-NL Schwarz i5-12500H
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 381,57*
Ähnlich
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 - 16 Inch Classic Backpack
Targus
CN600EU
ab € 25,92*
Ähnlich
Targus City Gear 3 Rucksack Schwarz Polyurethan
Targus
TCG655GL
ab € 38,17*
Ähnlich
Targus City Gear 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Targus
TSS866GL
ab € 14,07*
Ähnlich
Targus CityGear 29,5 cm (11.6") Schutzhülle Schwarz
Targus
TSS929GL
ab € 7,58*
Ähnlich
Targus CityGear 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Targus
TSS930GL
ab € 8,13*
Ähnlich
Targus CityGear 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Targus
TSS931GL
ab € 8,44*
Ähnlich
Targus Citygear 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Targus
TCG460GL
ab € 28,10*
Ähnlich
Targus Citygear 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Targus
TCG670GL
ab € 32,17*
Ähnlich
Targus Citygear 43,9 cm (17.3") Toploader-Tasche Schwarz
Targus
TCG470GL
ab € 29,09*
Ähnlich
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus
TSB913EU
ab € 33,13*
Ähnlich
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus
TBT915EU
ab € 21,01*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen