Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair HS35 v2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120271824
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CA-9011377-EU
EAN/GTIN:
     840006674573
Suchbegriffe:
Corsair Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
470 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Karbon
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.8 m
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH02S0-B2UA00
ab € 89,18*
Ähnlich
Asus
90YH03JC-B1UA00
ab € 67,17*
Ähnlich
Asus
90YH02W5-B2UA00
ab € 101,94*
Ähnlich
Asus
90YH02GE-B1UA00
ab € 181,69*
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 65,17*
Ähnlich
Asus
90YH044B-BHUA00
ab € 54,65*
Ähnlich
Cherry
JA-2200-2
ab € 41,69*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
ab € 98,77*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
ab € 159,05*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
ab € 53,13*
Ähnlich
Jabra
23089-889-979
ab € 47,96*
Ähnlich
Jabra
26599-889-989
ab € 154,55*
Ähnlich
Jabra
26599-889-999
ab € 126,17*
Ähnlich
Jabra
28599-999-999
ab € 268,45*
Ähnlich
Jabra
4993-829-209
ab € 23,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.