Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4334, 19 mm x 50 m Abdeckpapier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 4334, 19 mm x 50 m Abdeckpapier
TESA 4334, 19 mm x 50 m Abdeckpapier
Artikel-Nr.:
     7223-04334-00000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04334-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
50 m
Breite
19 mm
Produktfarbe
Gelb
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
185
8
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,71*
€ 5,71*
2 Tage
88
8
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 4,55*
€ 5,88*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 5,88*
1
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 4,08*
€ 5,90*
18 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
€ 6,80*
ab € 4,66*
€ 5,99*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Rolle
ab 3840 Rollen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 45,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,59*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 14,94*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 85,42*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,74*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 3,58*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 1,08*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 6,45*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 1,32*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 1,35*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 2,46*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 5,28*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 6,82*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,82*
Zubehör
tesa
6005
ab € 205,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.