Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G333 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G333 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming Weiß
Logitech G G333 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming Weiß
Logitech G G333 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming Weiß
Logitech G G333 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming Weiß
Logitech G G333 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85998876
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000930
EAN/GTIN:
     5099206092730
Suchbegriffe:
Earphone
In-Ear Headset
InEar-Headset
Kopfhörer
G333 Gaming-Ohrhörer LEG LOS BEIM SPIEL Tauche völlig ein ins Spiel – jedes Mal. G333 sorgt für Audio in hoher Klangtreue und klare Kommunikation auf vielen Geräten – PC, Mobilgeräte, Xbox™, PlayStation®, Nintendo® und mehr – über den 3,5-mm-Anschluss und mitgelieferten USB-C-Adapter. ZWEI FÜR SPIELE ENTWICKELTE, DYNAMISCHE ANTRIEBSSPULEN G333 ist speziell optimiert für perfektes Gaming. Zwei Speziallautsprecher, je einer für Höhen/Mitten und für Tiefen, liefern detailreiches Audio zur präzisen Reproduktion der VR-Umgebung. MIKROFON UND INTEGRIERTE BEDIENELEMENTE AM KABEL Das hochwertige Mikrofon am Kabel garantiert klar verständliche Kommunikation und Chats, mit den integrierten Bedienelementen regelst du problemlos Play, Pause und Lautstärke. Über das Mikrofon kannst du darüber hinaus sowohl im Spiel kommunizieren als auch Anrufe entgegennehmen, wenn du am Smartphone spielst. INDIVIDUELLER KOMFORT, EXTREME STRAPAZIERFÄHIGKEIT Du hast die Wahl unter verschiedenen Farben und drei weichen Silikon-Ohrpassstücken, die angenehm im Ohr sitzen. Das robuste Aluminiumgehäuse ist zuverlässig und strapazierfähig mit attraktivem Äußeren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
205 mm
Höhe des Versandkartons
145 mm
Sonstige Funktionen
Kapseldurchmesser
4 mm
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
144.9 g
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
USB
Beutel
Ja
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
24 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
101.6 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Gerätekompatibilität
PC, mobile, Xbox, PlayStation, Nintendo
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 120,15*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 42,28*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 53,48*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 82,54*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 33,68*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 62,44*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 11,47*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 198,61*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,97*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 48,55*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 48,94*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,12*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,04*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 49,06*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 187,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.