Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avocor AVG-8560 Interaktives Whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avocor AVG-8560 Interaktives Whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen
Avocor AVG-8560 Interaktives Whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen
Avocor AVG-8560 Interaktives Whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93405127
Hersteller:
     Avocor
Herst.-Nr.:
     AVG-8560
EAN/GTIN:
     858323007370
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Lautsprecherleistung
10 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Mikrofonarrays
4
Anschlüsse und Schnittstellen
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
5
USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-Ports
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Line-out
Ja
OPS-Steckplatz
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
RS-232 port
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2160 mm
Verpackungstiefe
286 mm
Verpackungshöhe
1440 mm
Paketgewicht
124000 g
Lieferumfang
USB Kabellänge
3 m
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Stylus enthalten
Ja
Typ Stylus-Stift
Passiv
Anzahl der Stylus-Stifte
2
Durchmesser Stiftspitze
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1929.5 mm
Höhe
1138.5 mm
Tiefe
117.2 mm
Gewicht
91300 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
480 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Annäherungssensor
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Wandmontage
Ja
Stromkabellänge
3 m
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
85 "
Touchscreen
Ja
Helligkeit
500 cd/m²
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Blendfreier Bildschirm
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-lit LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
5000:1
Reaktionszeit
9.5 ms
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Dicke des Bildschirmglases
3 mm
Unterscheidung von Pen
Ja
Mit der Handfläche löschen
Ja
Handflächenabweisung
Ja
Logistikdaten
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Ursprungsland
Taiwan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.865,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.958,85*
€ 7.091,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.938,27*
€ 7.066,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.881,11*
€ 6.998,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.865,66*
€ 6.980,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
NS-M3800BLACK
ab € 249,67*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-M1950E
ab € 365,33*
Zubehör
Neomounts
LFD-W1000
ab € 63,13*
Zubehör
Neomounts
LFD-W2000
ab € 95,27*
Zubehör
Neomounts
FL55-875BL1
ab € 503,31*
Zubehör
Neomounts
WL40S-950BL18
ab € 190,74*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI7-G124K
ab € 1.302,87*
Zubehör
Avocor
3S-CP200P1
ab € 28,42*
Zubehör
Avocor
AVC-EW-G85
ab € 762,55*
Zubehör
Avocor
AVC-REM300
ab € 30,15*
Zubehör
Avocor
AVC-GSM365-YR
ab € 429,24*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI5-G11
ab € 722,11*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI7-G11
ab € 897,86*
Zubehör
Avocor
PEN-GWP
ab € 47,75*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI7-G124K
ab € 1.239,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.