Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avocor W series W5555 Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avocor W series W5555 Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Avocor W series W5555 Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Avocor W series W5555 Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Avocor W series W5555 Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Avocor W series W5555 Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85938118
Hersteller:
     Avocor
Herst.-Nr.:
     AVW-5555
EAN/GTIN:
     858323007318
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Lautsprecherleistung
40 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Mikrofonarrays
4
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-Ports
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Line-out
Ja
OPS-Steckplatz
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
RS-232 port
1
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Annäherungssensor
Ja
Temperatursensor
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Stromkabellänge
3 m
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Touchscreen
Ja
Helligkeit
500 cd/m²
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Blendfreier Bildschirm
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-lit LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
4000:1
Reaktionszeit
8 ms
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Dicke des Bildschirmglases
3 mm
Unterscheidung von Pen
Ja
Mit der Handfläche löschen
Ja
Handflächenabweisung
Ja
Logistikdaten
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Ursprungsland
Taiwan
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1495 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
1026 mm
Paketgewicht
59200 g
Lieferumfang
USB Kabellänge
3 m
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Stylus enthalten
Ja
Typ Stylus-Stift
Passiv
Anzahl der Stylus-Stifte
2
Durchmesser Stiftspitze
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1280 mm
Höhe
863 mm
Tiefe
102 mm
Gewicht
45300 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
310 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.022,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.098,62*
€ 2.497,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.089,66*
€ 2.486,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.049,52*
€ 2.438,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.031,99*
€ 2.418,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.022,56*
€ 2.406,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL45S-825BL1
ab € 301,55*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50-540BL1
ab € 122,32*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50S-825BL1
ab € 397,43*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL55-875BL1
ab € 506,58*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL30-550BL14
ab € 17,58*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL35-550BL14
ab € 22,81*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL40S-850BL18
ab € 132,49*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI7-G124K
ab € 1.292,42*
Zubehör
Avocor
3S-CP200P1
ab € 28,58*
Zubehör
Avocor
AVC-REM300
ab € 30,32*
Zubehör
Avocor
AVC-GSM365-YR
ab € 429,53*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI5-G11
ab € 722,38*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI7-G11
ab € 893,83*
Zubehör
Avocor
PEN-GWP
ab € 54,95*
Zubehör
Avocor
AVC-EW-W55
ab € 442,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.