Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink YHS34 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink YHS34 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz
Yealink YHS34 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89197435
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     YHS34-MONO
EAN/GTIN:
     6938818307100
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
63 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
10 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
93 dB
Treibereinheit
28 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Kabellänge
0.9 m
Kabelfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-44 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 115,89*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 42,17*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 52,17*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 82,30*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 31,40*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 60,99*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 12,35*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 198,87*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,94*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 48,51*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 49,02*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,01*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,02*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 49,14*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 187,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.