Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Enterprise Exos X20 Interne Festplatte 20 TB 7200 RPM 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Enterprise Exos X20 Interne Festplatte 20 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Seagate Enterprise Exos X20 Interne Festplatte 20 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Seagate Enterprise Exos X20 Interne Festplatte 20 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95644024
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST20000NM002D
EAN/GTIN:
     8719706031509
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
20000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
PC
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
272 MiB/s
Durchschnittliche HDD Übertragungsrate
285 MB/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
670 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Vibrationen außer Betrieb
2.27 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
40 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
200 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.8 W
Energieverbrauch (lesen)
9.8 W
Energieverbrauch (schreiben)
7 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,63*
€ 436,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,63*
€ 435,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,95*
€ 425,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,48*
€ 423,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,05*
€ 395,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,65*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 422,44*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 263,78*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 352,29*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 266,10*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 344,93*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 293,91*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 391,17*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 515,89*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 285,14*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 328,51*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 425,72*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 554,20*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 318,00*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 419,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.