Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avocor AVL-1050-T 5K touch Interaktives Whiteboard 2,67 m (105") 5120 x 2160 Pixel Gebürsteter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avocor AVL-1050-T 5K touch Interaktives Whiteboard 2,67 m (105") 5120 x 2160 Pixel Gebürsteter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109447680
Hersteller:
     Avocor
Herst.-Nr.:
     AVL-1050-T
EAN/GTIN:
     858323007714
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
32 W
Eingebauter Subwoofer
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-Ports
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Line-in
Ja
Line-out
Ja
OPS-Steckplatz
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
RS-232 port
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2703 mm
Verpackungstiefe
425 mm
Verpackungshöhe
1255 mm
Paketgewicht
138000 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-C
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Stylus enthalten
Ja
Typ Stylus-Stift
Passiv
Anzahl der Stylus-Stifte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
2510.6 mm
Höhe
1123.3 mm
Tiefe
96.3 mm
Gewicht
99000 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Mac-Kompatibilität
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
600 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Annäherungssensor
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Antennentyp
1x1
Ethernet/LAN
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Ergonomie
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
1000 x 400 mm
Wandmontage
Ja
Ventilatorlos
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
105 "
Helligkeit
400 cd/m²
Display-Auflösung
5120 x 2160 Pixel
Blendfreier Bildschirm
Ja
HD-Typ
5K Ultra HD
Panel-Typ
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
21:9
Kontrastverhältnis
4000:1
Reaktionszeit
6.5 ms
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
40
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Logistikdaten
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10.301,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.372,91*
€ 12.343,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.356,00*
€ 12.323,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.316,51*
€ 12.276,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.301,31*
€ 12.258,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
ADM-875BL2
ab € 127,99*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-M3800BLACK
ab € 248,36*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1950E
ab € 365,30*
Zubehör
Neomounts by Newstar
LFD-W1500
ab € 80,91*
Zubehör
Neomounts by Newstar
LFD-W2000
ab € 94,69*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL55-875BL1
ab € 506,58*
Zubehör
Avocor
AVC-EW-L105T-2
ab € 1.605,51*
Zubehör
Avocor
AVC-EW-L105T-4
ab € 2.407,57*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI7-G124K
ab € 1.292,42*
Zubehör
Avocor
3S-CP200P1
ab € 28,58*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI5-G11
ab € 722,38*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI7-G11
ab € 893,83*
Zubehör
Avocor
PEN-LP
ab € 49,79*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI7-G124K
ab € 1.229,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.