Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTRO Gaming A50 Kissen-/Ringsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASTRO Gaming A50 Kissen-/Ringsatz
ASTRO Gaming A50 Kissen-/Ringsatz
ASTRO Gaming A50 Kissen-/Ringsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-75663775
Hersteller:
     ASTRO Gaming
Herst.-Nr.:
     943-000285
EAN/GTIN:
     5099206083400
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Computer-Headset
A50 Mod-Kit

Personalisiere das kabellose ASTRO Gaming A50 Headset mit einem austauschbaren Kopfbügel und austauschbaren Ohrpolstern.

Nur kompatibel mit dem kabellosen A50 Headset (4. Generation)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kissen-/Ringsatz
Markenkompatibilität
Astro Gaming
Kompatibilität
A50 Gen 4
Material
Kunstleder
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
193 mm
Höhe des Versandkartons
342 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
37.5 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
292 mm
Paketgewicht
246 g
Lieferumfang
Zubehör im Set enthalten
Ohrpolster, Gepolsterter Kopfbügel Kopfhörer/Headset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 115,79*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 42,84*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 52,14*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 84,13*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 31,53*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 61,01*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 12,34*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 195,60*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,47*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,07*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 48,47*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,56*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 48,46*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 49,00*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 185,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.