Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTRO Gaming MixAmp Pro TR 16-bit/48kHz Blau, Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASTRO Gaming MixAmp Pro TR 16-bit/48kHz Blau, Schwarz, Silber
ASTRO Gaming MixAmp Pro TR 16-bit/48kHz Blau, Schwarz, Silber
ASTRO Gaming MixAmp Pro TR 16-bit/48kHz Blau, Schwarz, Silber
ASTRO Gaming MixAmp Pro TR 16-bit/48kHz Blau, Schwarz, Silber
ASTRO Gaming MixAmp Pro TR 16-bit/48kHz Blau, Schwarz, Silber
ASTRO Gaming MixAmp Pro TR 16-bit/48kHz Blau, Schwarz, Silber
ASTRO Gaming MixAmp Pro TR 16-bit/48kHz Blau, Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69312316
Hersteller:
     ASTRO Gaming
Herst.-Nr.:
     939-001731
EAN/GTIN:
     5099206082977
Suchbegriffe:
Astro Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
960 g
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
328 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3.5mm
Line-out
Ja
Line-in
Ja
S/PDIF-in Anschlüss
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Blau, Schwarz, Silber
Audio
Rauschverhältnis (SNR)
100 dB
Audio D/A Konverter
16-bit/48kHz
Frequenzbereich
20 - 24000 Hz
Lautstärke einstellbar
Ja
Equalizer
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), Daisy-Chain Kabel, TOSLINK Digital Optical, USB Type-A to Micro USB-B
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
USB
USB
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 45,36*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 53,53*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 79,41*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 34,90*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 63,41*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 12,27*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 197,61*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,83*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,01*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 48,71*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 48,79*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,50*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 48,85*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 48,84*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 188,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.