Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Entlötgerät
>
Glasrohr für Entlötkolben
>
Filter für Entlötkolben Glasrohr
>
Artikel
Weller T0058765776 Lötkolben/-station Zubehör
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-74301289
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0058765776
EAN/GTIN:
4003019427055
Suchbegriffe:
Entlötkolben Glasrohr
Glasrohr für Entlötkolben
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXDP 120
Produktfarbe
Weiß
Material
Filz
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
17 mm
... >
Schweißen & Löten
>
Schweiß- & Lötzubehör & Verbrauchsmaterial
>
Lötkolben & -station Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Lötzinnabsauger
,
Filter für Entlötkolben Glasrohr
,
Lötrauch-Filter
,
entlötpumpe weller
,
entlötpumpe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,79*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,579* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller DSX 120 Entlötkolben 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller Tools
T0051319899N
ab € 279,45*
Zubehör
Weller T0051320299N Lötkolben Entlötkolben 450 °C Schwarz, Blau, Edelstahl
Weller Tools
T0051320299N
ab € 382,94*
Zubehör
Weller WXDP 120 AC-Lötkolben 100 °C Schwarz, Silber
Weller Tools
WXDP120
ab € 297,30*
Zubehör
Weller WXDP 120 Entlötkolben 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller Tools
T0051320199N
ab € 232,31*
Zubehör
2-Kanal Löt-/Entlötstation, WXD-Serie, Weller WXD 2020 230V F/G, 255 W, 230 V
Weller Tools
WXD 2020 230V F/G
ab € 1.515,67*
Zubehör
T0051320699N Entlötkolben Entlöt Kit 120W
Weller Tools
T0051320699N
ab € 274,91*
Zubehör
Weller Lötzubehör Dichtungskappe für WXDP 120
Weller Tools
T0058765770
ab € 18,64*
Zubehör
Weller WXD 2010 Löt-/Entlötstation digital 240 W +50 - +550 °C
Weller Tools
T0053428399N
ab € 1.027,98*
Zubehör
Weller WXR 3030 Löt-/Entlötstation-Versorgungseinheit +100 - +450 °C
Weller Tools
T0053501699
ab € 2.462,76*
Zubehör
Weller WXR 3031 Löt-/Entlötstation-Versorgungseinheit +100 - +450 °C
Weller Tools
T0053502699N
ab € 2.658,05*
Zubehör
Weller WXR 3032 Vakuum-Station digital 420 W, 600 W 100 - 450 °C inkl. Ablage, inkl. Lötspitze
Weller Tools
T0053503699N
ab € 2.657,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen