Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link USB 3.0 Type-C auf-Gigabit-LAN-Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link USB 3.0 Type-C auf-Gigabit-LAN-Konverter
TP-Link USB 3.0 Type-C auf-Gigabit-LAN-Konverter
TP-Link USB 3.0 Type-C auf-Gigabit-LAN-Konverter
TP-Link USB 3.0 Type-C auf-Gigabit-LAN-Konverter
TP-Link USB 3.0 Type-C auf-Gigabit-LAN-Konverter
TP-Link USB 3.0 Type-C auf-Gigabit-LAN-Konverter
TP-Link USB 3.0 Type-C auf-Gigabit-LAN-Konverter
TP-Link USB 3.0 Type-C auf-Gigabit-LAN-Konverter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80476041
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     UE300C
EAN/GTIN:
     6935364072599
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
USB-3.0 Type-C auf-Gigabit-LAN-Konverter
Netzwerk-Adapter UE300C

Erweiterung der Verbindungsmöglichkeiten
Mit dem UE300C lässt sich der Zugang zu kabelgebundener Internet-Verbindung mit Laptop, Computer und anderen USB-Webgeräten verbinden, indem Sie UE300C an Ihren Modem oder Router anschließen. Die meisten der heutigen Geräte verfügen über eine leistungsstarke, sofortige kabelgebundene Netzwerkverbindung.

Schnelle und stabile Übertragungsgeschwindigkeit
Durch die Kombination von USB 3.0 und Gigabit-LAN werden höchste Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1000Mbit/s erzielt, was ideal für Datentransfer, Streaming und Gaming ist.

Kompaktes Design, ideal für den Einsatz unterwegs

Plug & Play
Einfach einstecken und in Sekundenschnelle einsatzbereit - keine manuelle Treiberinstallation erforderlich. In der Zwischenzeit informiert Sie eine intuitive LED-Anzeige auf einen Blick über den Netzwerkstatus. Plug & Play ist für Windows 10, MacOS 10.9 und höher, Chrome OS und Linux OS aktiviert.

Hinweis: Für Windows 7/8/8.1, MacOS 10.6-10.8 ist ein Treiber erforderlich, der von der TP-Link-Website heruntergeladen werden muss.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
183 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
50 g
Energie
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Komponente für
PC
Produktfarbe
Weiß
Chipsatz
Realtek RTL8153
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
16.2 mm
Gewicht
20 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TP-Link
Archer T6E
ab € 29,08*
Zubehör
TP-Link
TG-3468
ab € 7,59*
Zubehör
TP-Link
TL-WN781ND
ab € 7,35*
Zubehör
TP-Link
TL-WN881ND
ab € 9,90*
Zubehör
TP-Link
TX401
ab € 66,61*
Zubehör
TP-Link
UE330
ab € 33,87*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T4E
ab € 18,14*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T5E
ab € 28,86*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T2E
ab € 14,58*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX55E
ab € 24,05*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX20E
ab € 19,18*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX50E
ab € 33,12*
Zubehör
TP-Link
TX201
ab € 16,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.