Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
USB Hub
>
Artikel
Tripp Lite U223-004-IND-1 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-B 480 Mbit/s Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-80416060
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
U223-004-IND-1
EAN/GTIN:
0037332253026
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
365 mm
Höhe des Versandkartons
125 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332253023
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 2.0 Type-B
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
Terminalblock-Anschluss
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-B
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
320 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Überstromschutz
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
Malaysia
Zertifizierung
RoHS, REACH, CE, FCC, NOM
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
40 °C
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
... >
Computer-Komponenten
>
Schnittstellen-Komponenten
>
Schnittstellen-Hubs
Weitere Suchbegriffe:
Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite U022-010 USB 2.0 A-zu-B-Kabel (Stecker/Stecker), 3,05 m
Tripp Lite
U022-010
ab € 2,72*
Zubehör
Tripp Lite U022-015 USB 2.0 A-zu-B-Kabel (Stecker/Stecker), 4,57 m
Tripp Lite
U022-015
ab € 5,99*
Zubehör
Tripp Lite U023-003 USB 2.0 A-zu-B-Kabel mit Ferritdrosseln (Stecker/Stecker), 0,91 m
Tripp Lite
U023-003
ab € 2,84*
Zubehör
Tripp Lite U023-006 USB 2.0 A-zu-B-Kabel mit Ferritdrosseln (Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
U023-006
ab € 4,83*
Zubehör
Tripp Lite U222-004 USB 2.0 Ultra-Mini-Hub mit 4 Anschlüssen
Tripp Lite
U222-004
ab € 6,19*
Zubehör
Tripp Lite U223-004-IND USB 2.0-Hub mit 4 Anschlüssen in Industriequalität – 15 kV ESD-Immunität, Metallgehäuse, montierbar
Tripp Lite
U223-004-IND
ab € 49,94*
Zubehör
Tripp Lite U223-007-IND 7-Anschluss, industrietauglicher USB 2.0-Hub – 215 kV ESD-Festigkeit, Metallgehäuse, montierbar
Tripp Lite
U223-007-IND
ab € 77,46*
Zubehör
Tripp Lite U223-007-IND-1 7-Anschluss, industrietauglicher USB 2.0-Hub – 215 kV ESD-Festigkeit, Metallgehäuse, Wand/DIN montierbar
Tripp Lite
U223-007-IND-1
ab € 67,84*
Zubehör
Tripp Lite U223-010-INT Schnittstellen-Hub USB 2.0 Mini-B 480 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite
U223-010-INT
ab € 32,41*
Zubehör
Tripp Lite U360-004-4A-AL Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite
U360-004-4A-AL
ab € 23,30*
Zubehör
Tripp Lite U360-004-IND Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite
U360-004-IND
ab € 98,36*
Zubehör
Tripp Lite U360-004-MINI Tragbare USB 3.x (5 Gbps) Nabe mit 4 Ports
Tripp Lite
U360-004-MINI
ab € 23,91*
Zubehör
Tripp Lite U360-004-R-INT Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite
U360-004-R-INT
ab € 45,46*
Zubehör
Tripp Lite U360-004-SLIM Ultraflache tragbare USB 3.x (5 Gbps) Nabe mit 4 Ports
Tripp Lite
U360-004-SLIM
ab € 22,75*
Zubehör
Tripp Lite U360-007-IND 7-Port USB 3.x (5 Gbps) Nabe in Industriequalität – 20 kV ESD-Immunität, Metallgehäuse, montierbar
Tripp Lite
U360-007-IND
ab € 125,30*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen