Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
USB Hub
>
Artikel
Tripp Lite U223-010-INT Schnittstellen-Hub USB 2.0 Mini-B 480 Mbit/s Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-99336774
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
U223-010-INT
EAN/GTIN:
0037332269713
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
475 mm
Höhe des Versandkartons
182.9 mm
Warentarifnummer (HS)
8517,62,0090
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
10
Hostschnittstelle
USB 2.0 Mini-B
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
10
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
AU, EU, NA, UK
Mitgelieferte Kabel
Mini-USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
81.3 mm
Verpackungshöhe
53.3 mm
Paketgewicht
450 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
33.3 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
222.1 mm
Gewicht
90 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
1.5 m
Ursprungsland
Vietnam
Energie
Netzteiltyp
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
1.5 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
4 A
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
45 °C
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 113 °F
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
... >
Computer-Komponenten
>
Schnittstellen-Komponenten
>
Schnittstellen-Hubs
Weitere Suchbegriffe:
Komponent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,41*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite U222-004 USB 2.0 Ultra-Mini-Hub mit 4 Anschlüssen
Tripp Lite
U222-004
ab € 6,19*
Zubehör
Tripp Lite U223-004-IND USB 2.0-Hub mit 4 Anschlüssen in Industriequalität – 15 kV ESD-Immunität, Metallgehäuse, montierbar
Tripp Lite
U223-004-IND
ab € 49,94*
Zubehör
Tripp Lite U223-004-IND-1 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-B 480 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite
U223-004-IND-1
ab € 43,42*
Zubehör
Tripp Lite U223-007-IND 7-Anschluss, industrietauglicher USB 2.0-Hub – 215 kV ESD-Festigkeit, Metallgehäuse, montierbar
Tripp Lite
U223-007-IND
ab € 77,46*
Zubehör
Tripp Lite U223-007-IND-1 7-Anschluss, industrietauglicher USB 2.0-Hub – 215 kV ESD-Festigkeit, Metallgehäuse, Wand/DIN montierbar
Tripp Lite
U223-007-IND-1
ab € 67,84*
Zubehör
Tripp Lite U360-004-4A-AL Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite
U360-004-4A-AL
ab € 23,30*
Zubehör
Tripp Lite U360-004-IND Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite
U360-004-IND
ab € 98,36*
Zubehör
Tripp Lite U360-004-MINI Tragbare USB 3.x (5 Gbps) Nabe mit 4 Ports
Tripp Lite
U360-004-MINI
ab € 23,91*
Zubehör
Tripp Lite U360-004-R-INT Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite
U360-004-R-INT
ab € 45,46*
Zubehör
Tripp Lite U360-004-SLIM Ultraflache tragbare USB 3.x (5 Gbps) Nabe mit 4 Ports
Tripp Lite
U360-004-SLIM
ab € 22,75*
Zubehör
Tripp Lite U360-007-IND 7-Port USB 3.x (5 Gbps) Nabe in Industriequalität – 20 kV ESD-Immunität, Metallgehäuse, montierbar
Tripp Lite
U360-007-IND
ab € 125,30*
Zubehör
Tripp Lite U360-007C-2X3 7-Port USB 3.x (5 Gbps) / USB 2.0 Combo Nabe – USB-Aufladung, 2 USB 3.x & 5 USB 2.0 Ports
Tripp Lite
U360-007C-2X3
ab € 34,26*
Zubehör
Tripp Lite U360-010-IND USB 3.x (5 Gbps) Nabe mit 10 Ports in Industriequalität – 20 kV ESD-Immunität, Metallgehäuse, montierbar
Tripp Lite
U360-010-IND
ab € 155,24*
Zubehör
Tripp Lite U360-010C-2X3 10-Port USB 3.x (5 Gbps) / USB 2.0 Combo Nabe – USB-Aufladung, 2 USB 3.x & 8 USB 2.0 Ports
Tripp Lite
U360-010C-2X3
ab € 29,78*
Zubehör
Tripp Lite U436-06N-GB-C USB-C-zu-Gigabit-Netzwerkadapter mit USB-C PD-Aufladung - Thunderbolt 3, Schwarz
Tripp Lite
U436-06N-GB-C
ab € 36,45*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen