Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
USB Hub
>
Artikel
Tripp Lite U223-007-IND 7-Anschluss, industrietauglicher USB 2.0-Hub – 215 kV ESD-Festigkeit, Metallgehäuse, montierbar
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 855
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
855-7413177
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
U223-007-IND
EAN/GTIN:
0037332181428
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 7fach
usb hub
USB 2.0-Hub in Industrieausführung fügt Ihrem Computer bis zu 7 USB-Geräte hinzu
Dieser USB 2.0-Hub mit robustem Ganzmetallgehäuse verbindet bis zu sieben USB-Geräte wie externe Festplatten, Industriedrucker, Barcode-Scanner, serielle Geräte und Sensoren mit Ihrem Host-PC, Server oder Thin Client. Das robuste Metallgehäuse hält den rauen physikalischen Bedingungen in industriellen und kommerziellen Anwendungen wie Fabriken, Baustellen, Versorgungsräumen und Lagerhäusern stand. Der Hub unterstützt USB 2.0-Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s und ist abwärtskompatibel zu USB 1.1-Geräten.
Schützt Ihre Geräte vor elektrostatischer Entladung (ESD) und Überstrom
Maschinen im Produktionsbereich können elektrostatische Entladungen erzeugen und dadurch Daten löschen sowie empfindliche Elektronik beschädigen. Dieser Hub mit sieben Anschlüssen verfügt über einen ESD-Schutz bis ±15 kV, der mögliche statische Schäden an den angeschlossenen Peripheriegeräten reduziert. Diese Funktion funktioniert zusammen mit einem Überstromschutz, um Ihre angeschlossenen Geräte vor Schäden und Datenverlust durch Überspannungen zu schützen.
Plug-and-Play-Hub bietet flexible Stromversorgungs- und Montageoptionen
Der U223-007-IND erfordert keine Software oder Treiber zum Herunterladen und Installieren. Er bezieht Strom vom angeschlossenen Computer über das mitgelieferte USB-Kabel. Sie können auch die mitgelieferte 3-Draht-Klemmleiste an den Hub anschließen, um Strom von einem Stromanschluss zu beziehen, oder ein kompatibles 5 V 3 A-DC-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) an eine Standard-Wechselstromsteckdose anschließen. Der Hub lässt sich mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial einfach an einer Wand oder DIN-Schiene befestigen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
485.1 mm
Höhe des Versandkartons
383.5 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332181425
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
8
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
231.1 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
71.1 mm
Paketgewicht
540 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
139.7 mm
Tiefe
63.5 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
320 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
... >
Computer-Komponenten
>
Schnittstellen-Komponenten
>
Schnittstellen-Hubs
Weitere Suchbegriffe:
Komponent
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 855
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,64*
€ 100,87*
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,92*
€ 102,55*
Lager 173
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,70*
€ 111,25*
Lager 1039
6 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 171,76*
€ 204,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 855
Versand:
Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 855
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite B003-HC2-DOCK1 KVM-Dock mit 2 Anschlüssen – 4K-HDMI, USB 3.2 Gen 1, USB-A-Hub, Fernbedienungswahlschalter, 85-W-PD-Ladung, schwarz
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 188,54*
Zubehör
Tripp Lite U022-010 USB 2.0 A-zu-B-Kabel (Stecker/Stecker), 3,05 m
Tripp Lite
U022-010
ab € 2,77*
Zubehör
Tripp Lite U022-015 USB 2.0 A-zu-B-Kabel (Stecker/Stecker), 4,57 m
Tripp Lite
U022-015
ab € 6,12*
Zubehör
Tripp Lite U023-003 USB 2.0 A-zu-B-Kabel mit Ferritdrosseln (Stecker/Stecker), 0,91 m
Tripp Lite
U023-003
ab € 2,85*
Zubehör
Tripp Lite U023-006 USB 2.0 A-zu-B-Kabel mit Ferritdrosseln (Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
U023-006
ab € 4,88*
Zubehör
Tripp Lite U215-004-R Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Silber
Tripp Lite
U215-004-R
ab € 37,82*
Zubehör
Tripp Lite U222-004 USB 2.0 Ultra-Mini-Hub mit 4 Anschlüssen
Tripp Lite
U222-004
ab € 6,37*
Zubehör
Tripp Lite U223-004-IND USB 2.0-Hub mit 4 Anschlüssen in Industriequalität – 15 kV ESD-Immunität, Metallgehäuse, montierbar
Tripp Lite
U223-004-IND
ab € 49,67*
Zubehör
Tripp Lite U223-004-IND-1 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-B 480 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite
U223-004-IND-1
ab € 44,15*
Zubehör
Tripp Lite U223-007-IND-1 7-Anschluss, industrietauglicher USB 2.0-Hub – 215 kV ESD-Festigkeit, Metallgehäuse, Wand/DIN montierbar
Tripp Lite
U223-007-IND-1
ab € 68,13*
Zubehör
Tripp Lite U223-010-INT Schnittstellen-Hub USB 2.0 Mini-B 480 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite
U223-010-INT
ab € 32,65*
Zubehör
Tripp Lite U359-002 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite
U359-002
ab € 34,34*
Zubehör
Tripp Lite U360-004-4A-AL Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite
U360-004-4A-AL
ab € 23,31*
Zubehör
Tripp Lite U360-004-IND Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Tripp Lite
U360-004-IND
ab € 90,33*
Zubehör
Tripp Lite U360-004-MINI Tragbare USB 3.x (5 Gbps) Nabe mit 4 Ports
Tripp Lite
U360-004-MINI
ab € 23,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen