Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U222-004 USB 2.0 Ultra-Mini-Hub mit 4 Anschlüssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U222-004 USB 2.0 Ultra-Mini-Hub mit 4 Anschlüssen
Tripp Lite U222-004 USB 2.0 Ultra-Mini-Hub mit 4 Anschlüssen
Tripp Lite U222-004 USB 2.0 Ultra-Mini-Hub mit 4 Anschlüssen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22632682
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U222-004
EAN/GTIN:
     0037332182036
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Der U222-004 von Tripp Lite ist eine kostengünstige Methode, um die Anzahl der verfügbaren USB-Anschlüsse des Computers zu erhöhen. Das kompakte Design mit eingebautem Kabel ist ideal für Reisen und lässt sich problemlos in einer Laptoptasche verstauen. Unterstützt USB 2.0-Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbit/s und ist abwärtskompatibel mit USB 1.1. Busbetrieben über den USB-Anschluss der Computer: Es ist keine externe Stromversorgung erforderlich, sondern enthält einen Micro-B-Anschluss für eine zusätzliche Verbindung zum Computer, falls mehr Strom benötigt wird.

Alle vier Anschlüsse unterstützen USB Battery Charging v1.2 und liefern bis zu 1,5 A für das schnelle Laden von Mobilgeräten (die BC 1.2-Aufladung erfordert eine externe Stromversorgung, nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
271.8 mm
Höhe des Versandkartons
292.1 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332182033
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
99.1 mm
Verpackungstiefe
134.6 mm
Verpackungshöhe
25.4 mm
Paketgewicht
90 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Tiefe
30.5 mm
Höhe
17.8 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Ursprungsland
China
Energie
Ausgangsstrom
1.5 A
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 188,54*
Zubehör
Tripp Lite
U215-004-R
ab € 37,82*
Zubehör
Tripp Lite
U223-004-IND
ab € 49,67*
Zubehör
Tripp Lite
U223-004-IND-1
ab € 44,15*
Zubehör
Tripp Lite
U223-007-IND
ab € 78,64*
Zubehör
Tripp Lite
U223-007-IND-1
ab € 68,13*
Zubehör
Tripp Lite
U223-010-INT
ab € 32,65*
Zubehör
Tripp Lite
U359-002
ab € 34,34*
Zubehör
Tripp Lite
U360-004-4A-AL
ab € 23,31*
Zubehör
Tripp Lite
U360-004-IND
ab € 90,33*
Zubehör
Tripp Lite
U360-004-MINI
ab € 23,87*
Zubehör
Tripp Lite
U360-004-R-INT
ab € 45,82*
Zubehör
Tripp Lite
U360-004-SLIM
ab € 22,88*
Zubehör
Tripp Lite
U360-007-IND
ab € 125,08*
Zubehör
Tripp Lite
U360-007C-2X3
ab € 34,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.