Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U223-007-IND-1 7-Anschluss, industrietauglicher USB 2.0-Hub – 215 kV ESD-Festigkeit, Metallgehäuse, Wand/DIN montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U223-007-IND-1 7-Anschluss, industrietauglicher USB 2.0-Hub – 215 kV ESD-Festigkeit, Metallgehäuse, Wand/DIN montierbar
Tripp Lite U223-007-IND-1 7-Anschluss, industrietauglicher USB 2.0-Hub – 215 kV ESD-Festigkeit, Metallgehäuse, Wand/DIN montierbar
Tripp Lite U223-007-IND-1 7-Anschluss, industrietauglicher USB 2.0-Hub – 215 kV ESD-Festigkeit, Metallgehäuse, Wand/DIN montierbar
Tripp Lite U223-007-IND-1 7-Anschluss, industrietauglicher USB 2.0-Hub – 215 kV ESD-Festigkeit, Metallgehäuse, Wand/DIN montierbar
Tripp Lite U223-007-IND-1 7-Anschluss, industrietauglicher USB 2.0-Hub – 215 kV ESD-Festigkeit, Metallgehäuse, Wand/DIN montierbar
Tripp Lite U223-007-IND-1 7-Anschluss, industrietauglicher USB 2.0-Hub – 215 kV ESD-Festigkeit, Metallgehäuse, Wand/DIN montierbar
Tripp Lite U223-007-IND-1 7-Anschluss, industrietauglicher USB 2.0-Hub – 215 kV ESD-Festigkeit, Metallgehäuse, Wand/DIN montierbar
Tripp Lite U223-007-IND-1 7-Anschluss, industrietauglicher USB 2.0-Hub – 215 kV ESD-Festigkeit, Metallgehäuse, Wand/DIN montierbar
Tripp Lite U223-007-IND-1 7-Anschluss, industrietauglicher USB 2.0-Hub – 215 kV ESD-Festigkeit, Metallgehäuse, Wand/DIN montierbar
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80416061
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U223-007-IND-1
EAN/GTIN:
     0037332253033
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 7fach
usb hub
USB 2.0-Hub in Industrieausführung fügt Ihrem Computer bis zu 7 USB-Geräte hinzu
Dieser USB 2.0-Hub mit robustem Ganzmetallgehäuse verbindet sieben USB-Geräte wie externe Festplatten, Industriedrucker, Barcode-Scanner, serielle Geräte und Sensoren mit Ihrem Host-PC, Server oder Thin Client. Das robuste Metallgehäuse hält den rauen physikalischen Bedingungen in industriellen und kommerziellen Anwendungen wie Fabriken, Baustellen, Versorgungsräumen und Lagerhäusern stand. Der Hub unterstützt USB 2.0-Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s und ist abwärtskompatibel zu USB 1.1-Geräten. Alle Anschlüsse unterstützen mit Schrauben gesicherte USB 2.0-Kabel, um ein versehentliches Trennen der Verbindung zu verhindern.

Schützt Ihre Geräte vor elektrostatischer Entladung (ESD) und Überstrom
Maschinen im Produktionsbereich können elektrostatische Entladungen erzeugen und dadurch Daten löschen sowie empfindliche Elektronik beschädigen. Dieser Hub mit sieben Anschlüssen verfügt über einen ESD-Schutz bis ±15 kV, der mögliche statische Schäden an den angeschlossenen Peripheriegeräten reduziert. Diese Funktion funktioniert zusammen mit einem Überstromschutz, um Ihre angeschlossenen Geräte vor Schäden und Datenverlust durch Überspannungen zu schützen.

Plug-and-Play-Hub bietet flexible Stromversorgungs- und Montageoptionen
Für den U223-007-IND-1 muss keine Software heruntergeladen und installiert werden. Er kann über ein USB-A- auf USB-B-Kabel Strom vom angeschlossenen Computer beziehen. Für eine optimale Leistung wird jedoch der Anschluss eines kompatiblen externen 5 V 3 A DC-Netzteils (nicht im Lieferumfang enthalten) empfohlen. Sie können auch die mitgelieferte 3-Draht-Klemmleiste an den Hub anschließen, um Strom von einem Netzanschluss zu beziehen. Eine grüne LED zeigt an, dass das Gerät mit Strom versorgt wird. Das Metallgehäuse lässt sich mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial einfach an einer Wand oder DIN-Schiene befestigen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
365 mm
Höhe des Versandkartons
125 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332253030
Warentarifnummer (HS)
8471,80,1000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Hostschnittstelle
USB 2.0 Type-B
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
8
Terminalblock-Anschluss
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-B
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
520 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
330 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Überstromschutz
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
Malaysia
Zertifizierung
RoHS, REACH, CE, FCC, NOM
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
40 °C
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 188,54*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010
ab € 2,77*
Zubehör
Tripp Lite
U022-015
ab € 6,12*
Zubehör
Tripp Lite
U023-003
ab € 2,85*
Zubehör
Tripp Lite
U023-006
ab € 4,88*
Zubehör
Tripp Lite
U215-004-R
ab € 37,82*
Zubehör
Tripp Lite
U222-004
ab € 6,37*
Zubehör
Tripp Lite
U223-004-IND
ab € 49,67*
Zubehör
Tripp Lite
U223-004-IND-1
ab € 44,15*
Zubehör
Tripp Lite
U223-007-IND
ab € 78,64*
Zubehör
Tripp Lite
U223-010-INT
ab € 32,65*
Zubehör
Tripp Lite
U359-002
ab € 34,34*
Zubehör
Tripp Lite
U360-004-4A-AL
ab € 23,31*
Zubehör
Tripp Lite
U360-004-IND
ab € 90,33*
Zubehör
Tripp Lite
U360-004-MINI
ab € 23,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.