Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Whiteboardlöscher magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster Whiteboardlöscher magnetisch
Legamaster Whiteboardlöscher magnetisch
Legamaster Whiteboardlöscher magnetisch
Legamaster Whiteboardlöscher magnetisch
Legamaster Whiteboardlöscher magnetisch
Legamaster Whiteboardlöscher magnetisch
Artikel-Nr.:
     1682-154005300
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-120300
EAN/GTIN:
     8713797012614
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Ideal für die schnelle Reinigung der Tafeloberfläche in Meetings und während des Unterrichts. Magnetisch: der Löscher ist immer griffbereit. Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer Ihrer Tafeloberfläche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Breite
45 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
117 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zolltarifnummer (TARIC)
96039099
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Nachfüllbar
Ja
Magnetisch
Ja
Geeignet für Materialien
Emaille, Lackierter Stahl
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
130 g
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
58
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,62*
€ 18,07*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,57*
€ 18,08*
9 Tage
1644
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,84*
€ 18,43*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 12,96*
€ 19,05*
2 Tage
22
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 13,36*
€ 19,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-122500
ab € 15,03*
Zubehör
Legamaster
7-101064
ab € 207,16*
Zubehör
Legamaster
7-120100
ab € 6,71*
Zubehör
Legamaster
7-120200
ab € 7,81*
Zubehör
Legamaster
7-125000
ab € 26,11*
Zubehör
Legamaster
7-120400
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.