Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KA7169 Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KA7169 Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0
ATEN KA7169 Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19685457
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA7169
EAN/GTIN:
     672792402159
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
KVM Extender
KVM Kabel
Das KVM-Adapterkabel KA7169 verbindet einen KVM-Switch mit den DisplayPort-Bildschirm- und USB-Buchsen des Zielcomputers. Das KA7169 unterstützt eine DisplayPort-Verbindung und besitzt einen USB-Stecker, der an den Zielcomputer angeschlossen werden kann, um ihn für Smart Card/CAC zu erweitern*. Dank seiner geringen Abmessungen und des reduzierten Gewichts gehört es zur nächsten Generation der KVM-Adapterkabel. Es bietet erweiterte Funktionen zur Signal- und Laufzeitkompensation für eine optimierte Bildsignaldarstellung über größere Entfernungen.

- Automatische Signalkompensation, keine entfernungsabhängige Konfiguration über DIP-Schalter erforderlich
- Tastatur- und Mausemulation – Ihr Server läuft munter weiter, auch wenn der KVM-Port des Switches getrennt oder an einen anderen Port angeschlossen wird
- Firmwareaktualisierung auf Lebenszeit garantiert
- Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
- Das CPU-Modul mit automatischer Signalkonvertierung ermöglicht flexiblere Anschlüsse (PS/2 und USB), um sämtliche Computerarten (PC, Mac, Sun) steuern zu können
- Kompakte Baugröße
- Unterstützt virtuelle Datenträger*
- Unterstützt Smart Card- /CAC-Lesegeräte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Ausgangsschnittstelle
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
104 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KH1516AI-AX-G
ab € 561,62*
Zubehör
Aten
KH1508AI-AX-G
ab € 473,39*
Zubehör
Aten
KH1516A-AX-G
ab € 339,58*
Zubehör
Aten
KH2516A-AX-G
ab € 570,83*
Zubehör
Aten
KH2508A-AX-G
ab € 476,05*
Zubehör
Aten
KH1508A-AX-G
ab € 244,31*
Zubehör
Aten
KH1532A
ab € 639,54*
Zubehör
Aten
KN1108VA
ab € 1.338,31*
Zubehör
Aten
KN1116VA
ab € 2.478,09*
Zubehör
Aten
KN1132V
ab € 4.142,58*
Zubehör
Aten
KN2116VA
ab € 4.526,14*
Zubehör
Aten
KN2124VA
ab € 4.885,04*
Zubehör
Aten
KN2132VA
ab € 5.209,61*
Zubehör
Aten
KN2140VA
ab € 5.609,48*
Zubehör
Aten
KN4124VA
ab € 6.809,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.