Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playseat Evolution Alcantara Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playseat Evolution Alcantara Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Evolution Alcantara Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Evolution Alcantara Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Evolution Alcantara Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20254189
Hersteller:
     Playseat
Herst.-Nr.:
     REM.00008
EAN/GTIN:
     8717496871480
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Universal-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
122 kg
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Themenwelt
Rennen
Gamingplattformen unterstützt
MAC, PC, PlayStation 4, Playstation 2, Playstation 3, Wii, Xbox, Xbox 360, Xbox One
Minimalnutzergewicht
20 kg
Mindestbenutzerhöhe
120 cm
Maximale Benutzerhöhe
220 cm
Sitzfarbe
Schwarz
Sitzmaterial
Stoff
Farbe Rückenlehne
Schwarz
Material Rückenlehne
Stoff
Kompatible Produkte
Playseat GearShiftHolder PRO, Playseat Seat Slider, Playseat Floor Mat, Playseat Gearshift Support, Playseat TV Stand - PRO, Playseat TV Stand - PRO-3S
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
505 mm
Verpackungstiefe
605 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
20500 g
Ergonomie
Rennrad-/Flugständer enthalten
Ja
Kopfstütze
Ja
Verstellbare Lenkradhöhe
Ja
Einstellbare Pedalplatte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
1300 mm
Höhe (max)
980 mm
Gewicht
20000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,78*
€ 323,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,56*
€ 320,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,23*
€ 307,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,66*
€ 298,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,75*
€ 262,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,98*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 27,39*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 182,94*
Ähnlich
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 151,79*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 26,84*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 250,81*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 136,26*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 21,53*
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,74*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,38*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 197,17*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 171,07*
Ähnlich
Asus
90LM05L1-B01370
ab € 197,58*
Ähnlich
Asus
90LM06M1-B01170
ab € 308,45*
Ähnlich
Asus
90LM00X0-B02370
ab € 332,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.