Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN AT-VE814


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN AT-VE814
ATEN AT-VE814
ATEN AT-VE814
ATEN AT-VE814
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29406631
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE814
EAN/GTIN:
     672792003868
ATENs aktuellstes Angebot liefert hochqualitative Videos an zwei Anzeigegeräte über weite Strecken. Mit dem HDMI-Extender VE814 können Ihre HDMI-Anzeigegeräte bis zu 100 Meter vom HDMI-Eingangsgerät entfernt aufgestellt werden. Dies wird allein durch ein günstiges und leicht erhältliches Cat-5e/6-Kabel ermöglicht. Darüber hinaus kann Ihr Video über bis zu drei HDMI-Anzeigegeräte gestreamt werden – zwei Anzeigegeräte sind mit der Empfangseinheit (VE814R) verbunden und ein weiteres mit der Sendeeinheit (VE814T).

Der VE814 verfügt über einen Port zum Durchschleifen von Ethernet für Internetkonnektivität, vereinfacht damit ganz nach Bedarf den Online-Zugriff. Er unterstützt das Durchschleifen von RS-232- und IR-Signalen, ermöglicht Ihnen dadurch die Steuerung des HDMI-Eingangsgerätes über Ihre Fernbedienung (VE814R) und gewährt gleichzeitig vom lokalen Gerät (VE814T) aus Zugriff auf das HDMI-Anzeigegerät. Der VE814 ist HDMI- (3D, Deep Color, 4K) und HDCP-kompatibel, gewährleistet ausgezeichnete Videoqualität, damit Sie das Maximum aus Ihren HDMI-Anzeigegeräten herausholen können.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
RS-232 Eingangs-Ports
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
141.7 x 103 x 30 mm
Gewicht
460 g
Energie
Arbeitsspannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.3 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 4096 x 2160
HDCP
Ja
3D
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,11*
€ 545,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,18*
€ 541,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,96*
€ 516,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,84*
€ 506,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,30*
€ 476,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,66*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 283,74*
Zubehör
Aten
2XRT-0003G
ab € 18,84*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 490,05*
Zubehör
Aten
VC881-AT-G
ab € 105,73*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,64*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,75*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 9,68*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,22*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Zubehör
Aten
2X-EA12
ab € 12,46*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
ab € 61,00*
Zubehör
Aten
VM0404HB
ab € 415,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.