Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSH 5 CE 1150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSH 5 CE 1150 W
Bosch GSH 5 CE 1150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4567183
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 611 321 000
EAN/GTIN:
     3165140461320
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Aufprallenergie (max.)
13 J
Schlagzahl
2900 BPM
Sonstige Funktionen
Gewicht (mit Batterie)
6200 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1150 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
235 mm
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 433,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,26*
€ 557,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,61*
€ 546,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,26*
€ 531,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,85*
€ 524,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,04*
€ 515,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690237
ab € 39,85*
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,10*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,39*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 39,78*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 54,73*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,69*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 28,14*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,19*
Zubehör
Bosch
2608690000
ab € 51,34*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,22*
Zubehör
Bosch
2608690141
ab € 7,91*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,24*
Zubehör
Bosch
2608690127
ab € 55,95*
Zubehör
Bosch
2608690125
ab € 55,32*
Zubehör
Bosch
2608690126
ab € 58,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.