Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
SCSI Festplatte
>
Artikel
Seagate Nytro 3350 2.5" 15,4 TB SAS 3D eTLC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-100863303
Hersteller:
Seagate
Herst.-Nr.:
XS15360SE70045
EAN/GTIN:
763649162712
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (idle)
4.6 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
15360 GB
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
3D eTLC
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
2100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1100 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
165000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
20000 IOPS
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
165 g
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Interne Solid State Drives (SSD)
Weitere Suchbegriffe:
Internes SSD
,
Internes Solid State Drive
,
SAS Festplatte
,
SAS Festplatten
,
SAS HDD
,
SAS Hard Drive
,
SAS Harddisk
,
SCSI Festplatte
,
SCSI Festplatten
,
SCSI HDD
,
SCSI Hard Drive
,
SCSI Harddisk
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
2,5" sas hdd seagate
,
internes ssd
,
interne ssd 2,5"
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3.683,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.823,21*
€ 4.549,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.800,83*
€ 4.522,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.730,56*
€ 4.439,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.693,56*
€ 4.395,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.683,20*
€ 4.383,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS M.2 CNVI WIFI CARD Eingebaut WLAN 2402 Mbit/s
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,65*
Ähnlich
ASUS NUC 12 Pro Kit RNUC12WSHI700000I UCFF Schwarz i7-1260P
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 422,44*
Ähnlich
ASUS NUC 12 RNUC12WSHI300000I Schwarz i3-1220P
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 263,78*
Ähnlich
ASUS NUC 12 RNUC12WSHi50000I UCFF Schwarz
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 352,29*
Ähnlich
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI300000I UCFF Schwarz i3-1220P
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 266,10*
Ähnlich
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI500000I Schwarz i5-1240P
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 344,93*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi3 Schwarz i3-1315U
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 293,91*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi50000 UCFF Schwarz i5-1340P
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 391,17*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHI700000I UCFF Schwarz i7-1360P
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 515,89*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANKI300000I UCFF Schwarz i3-1315U
Asus
90AR0031-M00010
ab € 285,14*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHi3 Schwarz 100U
Asus
90AR0072-M00010
ab € 328,73*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHU500000I Schwarz 125H
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 425,72*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHU700000I Schwarz 155H
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 554,20*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro Slim Kit RNUC14RVKI300000I Schwarz 100U
Asus
90AR0062-M00010
ab € 318,00*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro Slim Kit RNUC14RVKU500000I UCFF Schwarz 125H
Asus
90AR0062-M00060
ab € 419,72*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen