Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avocor AVH-8620 Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Gebürsteter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avocor AVH-8620 Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Gebürsteter Stahl
Avocor AVH-8620 Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Gebürsteter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118633186
Hersteller:
     Avocor
Herst.-Nr.:
     AVH-8620
EAN/GTIN:
     858323007899
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-Ports
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Line-out
Ja
OPS-Steckplatz
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Audioausgang
1
RS-232 port
1
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Annäherungssensor
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Antennentyp
1x1
Ethernet/LAN
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
20 - 85 °C
Ergonomie
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl
VESA-Halterung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
86 "
Touchscreen
Ja
Helligkeit
400 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Blendfreier Bildschirm
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
5000:1
Reaktionszeit
6.5 ms
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
40
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Dicke des Bildschirmglases
2 mm
Unterscheidung von Pen
Ja
Logistikdaten
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2110 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
1270 mm
Paketgewicht
81000 g
Lieferumfang
USB Kabellänge
3 m
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Stylus enthalten
Ja
Typ Stylus-Stift
Passiv
Anzahl der Stylus-Stifte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
1962 mm
Höhe
1141 mm
Tiefe
80 mm
Gewicht
61000 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
390 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.259,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.341,89*
€ 6.356,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.324,01*
€ 6.335,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.274,40*
€ 6.276,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.259,84*
€ 6.259,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL45S-825BL1
ab € 301,55*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50-525BL1
ab € 167,14*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50S-825BL1
ab € 397,43*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL55-875BL1
ab € 506,58*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL40S-950BL18
ab € 190,78*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL30-550BL16
ab € 21,87*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL35-550BL16
ab € 30,13*
Zubehör
Avocor
AVC-EW-H86
ab € 522,28*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI7-G124K
ab € 1.292,42*
Zubehör
Avocor
3S-CP200P1
ab € 28,58*
Zubehör
Avocor
AVC-GSM365-YR
ab € 429,53*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI5-G11
ab € 722,38*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI7-G11
ab € 893,83*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI7-G124K
ab € 1.229,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.