Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9666.570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.570
Rittal SV 9666.570
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30454908
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666.570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lasttrennermodul
Rack Zubehör
Für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 00 bis Gr. 3 (3-polig, 100/185 mm Schienenmittenabstand).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1830 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
450 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666000
ab € 13,45*
Zubehör
Rittal
9666010
ab € 13,53*
Zubehör
Rittal
9666020
ab € 22,54*
Zubehör
Rittal
9666030
ab € 28,05*
Zubehör
Rittal
9666040
ab € 21,23*
Zubehör
Rittal
9666050
ab € 22,72*
Zubehör
Rittal
9666060
ab € 35,42*
Zubehör
Rittal
9666070
ab € 46,47*
Zubehör
Rittal
9666053
ab € 31,07*
Zubehör
Rittal
9666063
ab € 49,30*
Zubehör
Rittal
9666073
ab € 66,46*
Zubehör
Rittal
9666590
ab € 36,15*
Zubehör
Rittal
9666600
ab € 41,15*
Zubehör
Rittal
9666603
ab € 55,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.