Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
HDMI Switch
>
Artikel
ATEN VS0801HB Video-Switch HDMI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-53132124
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
VS0801HB
EAN/GTIN:
672792008252
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
aten hdmi switch
hdmi switch
Der ATEN VS0801HB wurde für Anwendungen entwickelt, die das Routing von 8 Quellen auf ein kompatibles Anzeigegerät erfordern. Er unterstützt Videoauflösungen bis zu True 4K (4096 x 2160 bei 60Hz 4:4:4), Datenraten bis zu 18 Gbps, 3D, Deep Color bis zu 12 Bit und verlustfreie HD-Audioformate. Der VS0801HB verfügt über automatische Wechselmodi für die automatische Anschlussauswahl und Direktwechsel für einen flüssigen Videoübergang zwischen HDMI Ports. Zu den zahlreichen komfortablen Steuerungsmöglichkeiten gehören Drucktasten an der Vorderseite, bidirektionales RS-232, IR und automatische Wechsel, die eine einfache Integration ermöglichen.
Der ATEN VS0801HB wurde entwickelt, um den heutigen Anforderungen an eine echte 4K-Signalübertragung und ein anwenderorientiertes Design gerecht zu werden. Er ist eine leistungsstarke Lösung für eine Vielzahl von Umgebungen wie Heimkino, Konferenzräume, Messen und Einkaufszentren.
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.73 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
8
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
8
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
RS-232 port
1
Eingang
8 x HDMI Type A Female (Black)
Teilnehmerausgang
1 x HDMI Type A Female (Black)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
158.3 mm
Tiefe
437.2 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2140 g
Tiefe (imperial)
17.21 "
Höhe (imperial)
1.73 "
Breite (imperial)
6.23 "
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Maximaler Arbeitsabstand
3 m
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 4096 x 2160
Bandbreite
6 Gbit/s
600 MHz
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
3D
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Output Widerstand
100 Ohm
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Video-Switches
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 178,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,51*
€ 245,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,97*
€ 240,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,02*
€ 228,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2-Port-4K-HDMI-Splitter
Aten
VS182A-AT-G
ab € 24,57*
Zubehör
ATEN 2L-7D03H HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Aten
2L7D03H
ab € 6,67*
Zubehör
ATEN 2XRT-0003G Stromkabel Schwarz 1,8 m
Aten
2XRT-0003G
ab € 18,76*
Zubehör
ATEN 4-Port-4K-HDMI-Switch
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,85*
Zubehör
ATEN AT-VC180
Aten
VC180
ab € 50,52*
Zubehör
ATEN HDMI-WLAN-Extender (1080p bei 30 m)
Aten
VE809-ATA-G
ab € 318,11*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 20 m
Aten
2L-7D20H
ab € 60,77*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
Aten
2L-7D05H
ab € 9,67*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,12*
Zubehör
ATEN VB800-AT-E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Aten
VB800-AT-E
ab € 62,56*
Zubehör
ATEN VC486 Videosignal-Konverter 3840 x 2160 Pixel
Aten
VC486
ab € 486,13*
Zubehör
ATEN VE1843 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Aten
VE1843
ab € 305,71*
Zubehör
ATEN VE66DTH-AT-E Audio-Konverter Schwarz
Aten
VE66DTH-AT-E
ab € 736,43*
Zubehör
ATEN VE800 Audio-/Video-Leistungsverstärker Schwarz
Aten
VE800
ab € 93,85*
Zubehör
ATEN VE812-AT-E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Aten
VE812-AT-E
ab € 239,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen