Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair iCUE 5000X RGB Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair iCUE 5000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 5000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 5000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 5000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 5000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 5000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 5000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 5000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 5000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 5000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 5000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 5000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 5000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 5000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 5000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 5000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 5000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 5000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 5000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 5000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 5000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 5000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 5000X RGB Midi Tower Schwarz
Corsair iCUE 5000X RGB Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87314039
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CC-9011212-WW
EAN/GTIN:
     840006627517
Suchbegriffe:
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
Medium Tower
Midi Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
6
Anzahl der Erweiterungsslots
9
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
400 mm
Maximum PSU Länge
250 mm
Zertifizierung
RoHS, UKCA,CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
13840 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse
3
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Lüftergeschwindigkeitssteuerung
Ja
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280,360 mm
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
240,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
280,360 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,61*
€ 229,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,00*
€ 227,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,67*
€ 217,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 437,68*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 261,62*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 358,57*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 253,71*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 330,88*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 279,82*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 374,00*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 519,47*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 277,14*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 310,77*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 427,28*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 555,15*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 315,62*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 398,25*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M000B0
ab € 520,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.