Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Public Display
>
Artikel
LG 75UL3J-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") IPS WLAN 330 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 16/7
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-93435705
Hersteller:
LG
Herst.-Nr.:
75UL3J-B
EAN/GTIN:
8806091356598
Suchbegriffe:
LG Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Weitere Informationen:
Merkmale
Wärmeableitung (max.)
751 BTU/h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
330 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
1000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Farbsättigung
80 %
Mittlere Lebensdauer
30000 h
Wiederholfrequenz
60 Hz
Trübungsrate
1 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
1678 mm
Tiefe
59.9 mm
Höhe
964 mm
Gewicht
31400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1820 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
1115 mm
Paketgewicht
40300 g
Leistungen
Zweck
Kommerziell
Anzahl OSD-Sprachen
22
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
16/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
155 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Wärmeableitung
529 BTU/h
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Computersystem
Speicherkapazität
8 GB
Installiertes Betriebssystem
WebOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
HDMI-Version
1.4
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
3
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232C
Ja
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Beschilderung
>
Signage-Displays
Weitere Suchbegriffe:
Large Format Display
,
Public Display
,
Signage Display
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
lg monitor 32ul950
,
lg monitore
,
lg 4k monitor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.123,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,73*
€ 1.443,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.209,68*
€ 1.439,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,66*
€ 1.409,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.159,14*
€ 1.379,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,42*
€ 1.336,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS 90LA00J0-B01170 Monitor-Ersatzteil Stand
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,97*
Ähnlich
ASUS AC04 ROG RX PBT KEYCAP SET Tastaturkappe
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 26,62*
Ähnlich
ASUS BE24EQSB Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM05M1-B06370
ab € 178,09*
Ähnlich
ASUS C3 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 30,81*
Ähnlich
ASUS M701 ROG AZOTH/NXRD/FR Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Schwarz
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 258,05*
Ähnlich
ASUS MB16ACV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM0381-B01370
ab € 132,53*
Ähnlich
ASUS MHS07K Schwarz Tisch/Bank
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 21,28*
Ähnlich
ASUS MKT01
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,74*
Ähnlich
ASUS MTS02D Titan Tisch/Bank
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,14*
Ähnlich
ASUS PA247CV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 196,41*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248QV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 161,53*
Ähnlich
ASUS ProArt PA278QV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM05L1-B01370
ab € 210,63*
Ähnlich
ASUS ProArt PA279CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Silber
Asus
90LM06M1-B01170
ab € 325,24*
Ähnlich
ASUS ProArt PA328QV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM00X0-B02370
ab € 305,66*
Ähnlich
ASUS ProArt PA329CV LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Asus
90LM06P1-B01170
ab € 514,76*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen