Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Feilen
>
Feilensatz
>
Artikel
KS Tools 711.6017 Zange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-95694058
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
711.6017
EAN/GTIN:
4042146562499
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
Zangen-Satz
Zangen-Set
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
17
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
390 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Halte- & Spannwerkzeuge
>
Zangen
Weitere Suchbegriffe:
Zangensatz
,
feilensatz ks tools
,
feilensatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,49*
€ 267,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,33*
€ 255,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,68*
€ 218,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bandmaß mit Feststeller,schwarz-rot, 5m, 19mm
KS Tools
300.0114
ab € 2,27*
Sonstiges
Dreikant-Feile, Form C, 200mm, Hieb2
KS Tools
157.0405
ab € 4,18*
Sonstiges
ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 210mm
KS Tools
115.1019
ab € 11,08*
Sonstiges
ERGOTORQUE Kombinationszange, 180mm
KS Tools
115.1021
ab € 9,87*
Sonstiges
ERGOTORQUE Kraft-Seitenschneider, 180mm
KS Tools
115.1013
ab € 10,10*
Sonstiges
ERGOTORQUE Telefonzange, 200mm
KS Tools
115.1024
ab € 10,14*
Sonstiges
Flachfeile, Form B, 200mm, Hieb2
KS Tools
157.0005
ab € 4,19*
Sonstiges
Flachmeißel, oval, 150x15mm
KS Tools
156.0585
ab € 2,17*
Sonstiges
Flachmeißel, oval, 200x25mm
KS Tools
156.0586
ab € 5,24*
Sonstiges
Fäustel mit Hickorystiel, 1000g
KS Tools
142.5100
ab € 8,78*
Sonstiges
Gripzange, 60mm, 220mm
KS Tools
115.1033
ab € 12,82*
Sonstiges
Halbrund-Feile, Form E, 200mm, Hieb2
KS Tools
157.0105
ab € 5,13*
Sonstiges
Messingdraht Zündkerzen-Drahtbürste-2-reihig, 170mm
KS Tools
201.2316
ab € 0,86*
Sonstiges
Rund-Feile, Form F, 200mm, Hieb2
KS Tools
157.0205
ab € 3,63*
Sonstiges
Schlosserhammer mit Hickorystiel, 300g
KS Tools
142.1330
ab € 6,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen