Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Ringschlüssel
>
Doppelringschlüssel
>
Doppelringschlüssel Satz
>
Artikel
KS Tools 711.4015 Zange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-95694060
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
711.4015
EAN/GTIN:
4042146562420
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Zangen-Satz
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
15
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
390 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Halte- & Spannwerkzeuge
>
Zangen
Weitere Suchbegriffe:
Zangen-Set
,
Zangensatz
,
ks tools zangensatz
,
zangen satz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,54*
€ 242,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,66*
€ 238,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,32*
€ 231,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,84*
€ 197,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Außen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160mm
KS Tools
500.1026
ab € 10,47*
Sonstiges
Innen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160mm
KS Tools
500.1032
ab € 10,50*
Sonstiges
Sicherungszange für Außensicherungsringe, 160mm
KS Tools
500.1029
ab € 10,57*
Sonstiges
Sicherungszange für Innensicherungsringe, 160mm
KS Tools
500.1035
ab € 10,56*
Sonstiges
ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel, 10x11mm
KS Tools
920.0410
ab € 4,77*
Sonstiges
ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel, 12x13mm
KS Tools
920.0412
ab € 5,32*
Sonstiges
ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel, 14x15mm
KS Tools
920.0414
ab € 5,99*
Sonstiges
ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel, 16x17mm
KS Tools
920.0416
ab € 6,83*
Sonstiges
ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel, 18x19mm
KS Tools
920.0418
ab € 7,02*
Sonstiges
ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel, 20x22mm
KS Tools
920.0420
ab € 9,29*
Sonstiges
ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel, 21x23mm
KS Tools
920.0421
ab € 9,52*
Sonstiges
ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel, 24x27mm
KS Tools
920.0425
ab € 13,51*
Sonstiges
ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel, 30x32mm
KS Tools
920.0430
ab € 15,19*
Sonstiges
ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel, 6x7mm
KS Tools
920.0406
ab € 3,99*
Sonstiges
ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel, 8x9mm
KS Tools
920.0408
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen