Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Mediaplayer-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Mediaplayer-Halterung
Neomounts Mediaplayer-Halterung
Neomounts Mediaplayer-Halterung
Neomounts Mediaplayer-Halterung
Neomounts Mediaplayer-Halterung
Neomounts Mediaplayer-Halterung
Neomounts Mediaplayer-Halterung
Neomounts Mediaplayer-Halterung
Neomounts Mediaplayer-Halterung
Neomounts Mediaplayer-Halterung
Neomounts Mediaplayer-Halterung
Neomounts Mediaplayer-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95913955
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     AWL-450BL
EAN/GTIN:
     8717371449100
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Die Neomounts AWL-450BL ist eine universelle Mediaplayer-Halterung mit einer Breite von 12,8 cm und sehr nützlich als Halterung für Mediaplayer und andere kleine Hardwaregeräte.

Durch das verstellbare Design ist die Halterung mit einer Vielzahl von Mediaplayern, Kabel- und Satellitenboxen kompatibel. Die Tiefe der Mediaplayer-Halterung kann mit den praktischen Drehknöpfen einfach von 4,7 bis 7,6 cm eingestellt werden. Die elastischen Bänder garantieren eine sichere und feste Positionierung Ihrer Geräte.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7326909890
Breite des Versandkartons
276 mm
Höhe des Versandkartons
315 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
140 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Digitaler Mediaplayer
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Ursprungsland
China
Festgelegt
Ja
Ergonomie
Minimum Gerätetiefe
47 mm
Maximum Gerätetiefe
76 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Sonstige Funktionen
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Befestigungstyp
Wand
Tiefeneinstellbereich
47 - 76 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
AWL05-750BL
ab € 17,28*
Ähnlich
Neomounts
AWL-440BL
ab € 11,17*
Ähnlich
Neomounts
AWL28-210BL1
ab € 7,63*
Ähnlich
Neomounts
AWL28-220BL1
ab € 10,92*
Ähnlich
Neomounts
AWL-250BL16
ab € 14,66*
Ähnlich
Neomounts
AWL-250BL18
ab € 17,86*
Ähnlich
Neomounts
AWLS-950BL1
ab € 41,98*
Ähnlich
Neomounts
AWL29-750BL1
ab € 33,60*
Ähnlich
Neomounts
AWL29-550BL1
ab € 12,42*
Ähnlich
Neomounts
AWL29-650BL1
ab € 24,64*
Ähnlich
Neomounts
AWL75-450BL
ab € 19,50*
Ähnlich
Neomounts
AWL75-450WH
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.