Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink WH62 Portable Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink WH62 Portable Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Grau
Yealink WH62 Portable Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99992844
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1208643
EAN/GTIN:
     6938818310605
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
30 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
92.5 dB
Treibereinheit
28 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Headset-Typ
Binaural
LED-Anzeigen
Ja
DECT verbindbar
Ja
Optimiert für
Teams
Plug
Ja
Zertifizierung
FCC
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Kabellose Reichweite
120 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Gesprächszeit
13 h
Akkuladezeit
3 h
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
125 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-44 dB
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 119,98*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 42,21*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 50,34*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 84,10*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 30,23*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 62,02*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 12,19*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 197,28*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 49,09*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,23*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 49,17*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,02*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 48,52*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 48,45*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 185,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.