Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playseat Trophy Logitech G Edition Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playseat Trophy Logitech G Edition Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Trophy Logitech G Edition Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Trophy Logitech G Edition Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Trophy Logitech G Edition Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Trophy Logitech G Edition Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Trophy Logitech G Edition Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Trophy Logitech G Edition Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Trophy Logitech G Edition Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109076461
Hersteller:
     Playseat
Herst.-Nr.:
     G.00320
EAN/GTIN:
     8717496873101
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Universal-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
122 kg
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Themenwelt
Rennen
Gamingplattformen unterstützt
Universal
Minimalnutzergewicht
20 kg
Mindestbenutzerhöhe
120 cm
Maximale Benutzerhöhe
220 cm
Rahmenfarbe
Grau
Rahmenmaterial
Stahl
Sitzfarbe
Schwarz
Farbe Rückenlehne
Schwarz
Montage erforderlich
Ja
Ergonomie
Rennrad-/Flugständer enthalten
Ja
Kopfstütze
Ja
Einstellbare Pedalplatte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1100 mm
Tiefe
1380 mm
Gewicht
16000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,88*
€ 593,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,98*
€ 579,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,02*
€ 550,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,87*
€ 534,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,30*
€ 493,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,98*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 26,75*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B06370
ab € 182,14*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 31,57*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 257,17*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 131,78*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 21,31*
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,74*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,47*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 196,18*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 163,25*
Ähnlich
Asus
90LM05L1-B03370
ab € 211,64*
Ähnlich
Asus
90LM06M1-B01170
ab € 307,27*
Ähnlich
Asus
90LM00X0-B02370
ab € 308,59*
Ähnlich
Asus
90LM06P1-B01170
ab € 526,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.