Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
VGA Monitor Switch
>
Artikel
ATEN VM1600 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-25070728
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
VM1600
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
KVM
KVM Switch
Der VM1600 Modulare Matrix Switch bietet einen erweiterten Zugang und Echtzeitsteuerung mehrerer lokaler und Remote A/V Eingangsgeräte und Anzeigen von einem einzelnen Gehäuse. Der VM1600 ermöglicht Anwenden den unabhängigen Wechsel und das Durchleiten von Video und/oder Audioinhalten an verschiedene Monitore, Anzeigen, Projektoren und/oder Lautsprecher durch einen einfachen Druck auf die Tasten an der Vorderseite. Ein integrierter Skalierer enkodiert das Videoformat für einen nahtlosen Wechsel in Echtzeit. Das LCD an der Vorderseite gibt einen schnellen Überblick über die aktivieren Anschlussverbindungen, mit einer Option zur Auswahl einen EDID Modus, welcher die beste Auflösung über verschiedene Monitore bietet.
Der VM1600 ist einfach erweiterbar und umfasst eine Reihe von Hot-Swap-fähigen ATEN E/A Boards. Ausgestattet mit automatischer Signalumwandlung, ermöglicht er jedwede Kombination von digitalen Videoformaten, z.B. DVI (VM7604 / VM8604) und HDMI (VM7804 / VM8804), was ihn ideal für großflächige A/V Anwendungen wie z.B. Sendestationen, Verkehr- und Transport-bezogene Steuerungszentralen, Notfallzentren und jede Anwendung macht, die ein anpassbares und schnelles A/V Signal-Routing erfordert.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
403 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
256 mm
Gewicht
17000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
180 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
16
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Weitere Suchbegriffe:
KVM Umschalter
,
Monitor-T-Switch
,
HD 15 Pol D-Sub Switch
,
VGA Monitor Switch
,
VGA Switch
,
aten vga monitor switch
,
hd 15 pol d-sub switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.047,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.337,48*
€ 6.351,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.300,41*
€ 6.307,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.141,94*
€ 6.118,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.063,99*
€ 6.026,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.047,25*
€ 6.006,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 4-Port 4K DisplayPort Eingabekarte
Aten
VM7904-AT
ab € 1.626,41*
Zubehör
ATEN 4-Port 4K HDMI Eingabekarte
Aten
VM7814-AT
ab € 1.219,66*
Zubehör
ATEN 4-Port 4K HDMI-Ausgabekarte mit Skalierer
Aten
VM8814-AT
ab € 2.470,76*
Zubehör
ATEN 4-Port DVI Eingabekarte
Aten
VM7604-AT
ab € 807,27*
Zubehör
ATEN 4-Port HDBaseT Ausgabekarte
Aten
VM8514-AT
ab € 1.674,61*
Zubehör
ATEN 4-Port HDBaseT Eingabekarte
Aten
VM7514-AT
ab € 1.666,21*
Zubehör
ATEN 4-Port HDMI Eingabekarte
Aten
VM7804-AT
ab € 804,32*
Zubehör
ATEN 4-Port VGA Eingabekarte
Aten
VM7104-AT
ab € 950,48*
Zubehör
ATEN 4-Port-DVI-Ausgabekarte mit Scaler
Aten
VM8604-AT
ab € 1.280,31*
Zubehör
ATEN 4-Port-HDMI-Ausgabekarte mit Scaler
Aten
VM8804-AT
ab € 1.279,61*
Zubehör
ATEN VB800-AT-E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Aten
VB800-AT-E
ab € 62,16*
Zubehör
ATEN VP1420 Video-Switch HDMI/VGA
Aten
VP1420
ab € 491,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen