Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 40032528 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 40032528 Maulschlüssel
STAHLWILLE 40032528 Maulschlüssel
STAHLWILLE 40032528 Maulschlüssel
STAHLWILLE 40032528 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60931929
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40032528
EAN/GTIN:
     4018754018024
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
285 mm
Gewicht
309 g
Merkmale
Material
Chrom-Stahllegierung
Produktfarbe
Chrom
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
25x28 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823136
ab € 2,35*
Ähnlich
Stahlwille
40031819
ab € 5,46*
Ähnlich
Stahlwille
40032022
ab € 3,67*
Ähnlich
Stahlwille
40032427
ab € 8,48*
Ähnlich
Stahlwille
40031922
ab € 6,57*
Ähnlich
Stahlwille
40032123
ab € 7,33*
Ähnlich
Stahlwille
40032224
ab € 7,45*
Ähnlich
Stahlwille
40032426
ab € 9,37*
Ähnlich
Stahlwille
40032730
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.