Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 40032426 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAHLWILLE 40032426 Maulschlüssel
STAHLWILLE 40032426 Maulschlüssel
STAHLWILLE 40032426 Maulschlüssel
STAHLWILLE 40032426 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     1690-5010219460
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40032426
EAN/GTIN:
     4018754017997
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
270 mm
Gewicht
293 g
Merkmale
Material
Chrom-Stahllegierung
Produktfarbe
Chrom
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
24x26 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,37*
€ 13,21*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,48*
€ 13,28*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,51*
€ 13,38*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,68*
€ 13,63*
27 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 13,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
40031819
ab € 5,46*
Ähnlich
Stahlwille
40032022
ab € 3,67*
Ähnlich
Stahlwille
40032427
ab € 8,48*
Ähnlich
Stahlwille
40031922
ab € 6,57*
Ähnlich
Stahlwille
40032123
ab € 7,33*
Ähnlich
Stahlwille
40032224
ab € 7,45*
Ähnlich
Stahlwille
40032528
ab € 10,85*
Ähnlich
Stahlwille
40032730
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.