Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 40032123 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 40032123 Maulschlüssel
STAHLWILLE 40032123 Maulschlüssel
STAHLWILLE 40032123 Maulschlüssel
STAHLWILLE 40032123 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62723132
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40032123
EAN/GTIN:
     4018754017966
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Gewicht
225 g
Merkmale
Material
Chrom-Stahllegierung
Produktfarbe
Chrom
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
21x23 mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823128
ab € 1,76*
Ähnlich
Stahlwille
40031819
ab € 5,49*
Ähnlich
Stahlwille
40032022
ab € 3,68*
Ähnlich
Stahlwille
40032427
ab € 8,52*
Ähnlich
Stahlwille
40031922
ab € 6,61*
Ähnlich
Stahlwille
40032224
ab € 7,46*
Ähnlich
Stahlwille
40032426
ab € 9,35*
Ähnlich
Stahlwille
40032528
ab € 10,80*
Ähnlich
Stahlwille
40032730
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.