Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 40031922 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAHLWILLE 40031922 Maulschlüssel
STAHLWILLE 40031922 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740247
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40031922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
235 mm
Gewicht
179 g
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
19,22 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 8,81*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,70*
€ 9,48*
4 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,74*
€ 9,54*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,74*
€ 9,54*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,88*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823124
ab € 1,62*
Ähnlich
Stahlwille
40031819
ab € 5,46*
Ähnlich
Stahlwille
40032022
ab € 3,67*
Ähnlich
Stahlwille
40032427
ab € 8,48*
Ähnlich
Stahlwille
40032123
ab € 7,33*
Ähnlich
Stahlwille
40032224
ab € 7,45*
Ähnlich
Stahlwille
40032426
ab € 9,37*
Ähnlich
Stahlwille
40032528
ab € 10,85*
Ähnlich
Stahlwille
40032730
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.