Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 10
STAHLWILLE 10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-56195310
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40032022
EAN/GTIN:
     4018754017942
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Herkömmliche Schraubenschlüssel

Auf die Verbindung zwischen Maul und Schaft wirken beim Schrauben die stärksten Belastungen. Bei handelsüblichen Maulschlüsseln wird dieser Umstand kaum berück-sichtigt. Das kann im harten Einsatz zum Bruch des Werkzeugs führen und eine ernsthafte Handverletzung verursachen.

STAHLWILLE Schraubenschlüssel

Um die Bruchgefahr zu reduzieren, konzentrieren wir Material dort, wo Belastungen entstehen, und lassen es da weg, wo nicht belastet wird. So entstehen äußerst stabile und trotzdem schlanke und leichte Werkzeuge, die wegen ihrer geringen Außenmaße das Arbeiten auch in engsten Räumen ermöglichen.

Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

- Aus hochwertigen Spezialstählen im Gesenk geschmiedet.
- Optimale Härtung im Durchlaufofen ohne Verzunderung und Randentkohlung.
- Schonende Abschreckung im Ölbad.

Leicht und griffig

- Hohe Biegefestigkeit und geringes Gewicht durch das STAHLWILLE typische Doppel-T-Profil.
- Griffige, hautsympathische Oberfl äche durch das STAHLWILLE Rundfi nish.

Wichtige Vorteile beim Anziehen und Lösen von Schrauben

- Stärker als jede Schraube dank geschmiedetem Doppelsechskant.
- Dünner als übliche Ringe – dadurch Arbeiten an engsten Stellen möglich.
- Höher als genormte Muttern – kein Festklemmen der Schlüssel.

Qualität gesichert

Das STAHLWILLE Qualitäts-Sicherungs-System erhielt das international anerkannte Zertifi kat nach DIN ISO 9001 von der DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifi zierung von Qualitäts-Sicherungs-Systemen).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
235 mm
Gewicht
185 g
Merkmale
Material
Chrom-Stahllegierung
Produktfarbe
Chrom
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
20x22 mm
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823126
ab € 1,55*
Ähnlich
Stahlwille
40031819
ab € 5,49*
Ähnlich
Stahlwille
40032427
ab € 8,52*
Ähnlich
Stahlwille
40031922
ab € 6,61*
Ähnlich
Stahlwille
40032123
ab € 7,34*
Ähnlich
Stahlwille
40032224
ab € 7,46*
Ähnlich
Stahlwille
40032426
ab € 9,35*
Ähnlich
Stahlwille
40032528
ab € 10,80*
Ähnlich
Stahlwille
40032730
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.