Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 40032730 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 40032730 Maulschlüssel
STAHLWILLE 40032730 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76741951
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40032730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Gewicht
412 g
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
27,30 mm
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823135
ab € 2,92*
Ähnlich
Stahlwille
40031819
ab € 5,46*
Ähnlich
Stahlwille
40032022
ab € 3,67*
Ähnlich
Stahlwille
40032427
ab € 8,48*
Ähnlich
Stahlwille
40031922
ab € 6,57*
Ähnlich
Stahlwille
40032123
ab € 7,33*
Ähnlich
Stahlwille
40032224
ab € 7,45*
Ähnlich
Stahlwille
40032426
ab € 9,37*
Ähnlich
Stahlwille
40032528
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.